Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Material del recipienteMetal
- Caudal máximo275 cfm
- Capacidad del recipiente32.00 oz
- Opciones del recipienteVidrio
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 175 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Longitud total4.50 pulg.
- Altura total12.46 pulg.
- Peso5.85 lb