L386W

Arrow
L386W

Lubricador de aire modular - NPT 0.7500, tazón de metal, caudal: 142 pies3/min
Artículo MI #00274597
No. Fabricante L386W
Precio189.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
L386W

Lubricador de aire modular - NPT 0.7500, tazón de metal, caudal: 142 pies3/min
Artículo MI #00274597
No. Fabricante L386W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$189.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L386W LUBRICADOR (ANTIGUO 6506W) 20 OZ.TAZÓN

Especificaciones

  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Material del recipiente
    Metal
  • Caudal máximo
    142 cfm
  • Capacidad del recipiente
    20.00 oz
  • Opciones del recipiente
    Vidrio
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Longitud total
    3.75 pulg.
  • Altura total
    11.59 pulg.
  • Peso
    2.6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo