781711739730

Boston Gear (RRX)
781711739730

Lubricador de aire Micro Mist - 3/4 NPT, caudal: 160 pies3/min, recipiente de metal
Artículo MI #00274598
No. Fabricante 781711739730
Precio1,468.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
781711739730

Lubricador de aire Micro Mist - 3/4 NPT, caudal: 160 pies3/min, recipiente de metal
Artículo MI #00274598
No. Fabricante 781711739730
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
Precio1,468.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EN LUBRICADOR 43450-FMG 3/4

Especificaciones

  • Opciones del recipiente
    Vidrio
  • Material del recipiente
    Metal
  • Capacidad del recipiente
    32 oz
  • Caudal máximo
    160 cfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Longitud total
    4.50 pulg.
  • Altura total
    12.46 pulg.
  • Peso
    5.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo