L30-08A
Lubricador de aire modular - Tamaño de 1 NPT puerto, tazón de policarbonato, flujo máximo de 374 scfm, capacidad de aceite de 26.00 oz
Artículo MI #00274631
No. Fabricante L30-08A
Precio343.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - Tamaño de 1 NPT puerto, tazón de policarbonato, flujo máximo de 374 scfm, capacidad de aceite de 26.00 oz
Artículo MI #00274631
No. Fabricante L30-08A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio343.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L30-08-A LUBRICADOR

Especificaciones

  • Caudal máximo
    374 scfm
  • Capacidad de aceite
    26.00 oz
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 125 °F
  • Ancho general
    4.61 pulg.
  • Altura total
    10.35 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Tipo de lubricador
    Estándar
  • Serie
    L30
  • Peso
    4.74 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo