Motion
RV-10-01.X/12

HYDAC
RV-10-01.X/12

Válvula de retención hidráulica RV-10-01.X/12 - Montaje en línea, presión de fisuración de 7 psi, caudal máx. de 18 gpm, presión de funcionamiento máx. de 5000 psi, tamaño de puerto SAE #06 (9/16-18 UNF), sellos de FPM/fluoroelastómero
Artículo MI #00275342
No. Fabricante RV-10-01.X/12
Precio51.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
RV-10-01.X/12

Válvula de retención hidráulica RV-10-01.X/12 - Montaje en línea, presión de fisuración de 7 psi, caudal máx. de 18 gpm, presión de funcionamiento máx. de 5000 psi, tamaño de puerto SAE #06 (9/16-18 UNF), sellos de FPM/fluoroelastómero
Artículo MI #00275342
No. Fabricante RV-10-01.X/12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$51.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RV-10-01.X/12
  • Presión de funcionamiento de 5000 psi
  • Tamaños 9 , 1/8” - 2”
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE y montaje del colector
  • Caudales de hasta 150 gpm
  • Carcasa de acero al carbono
  • Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (para la serie RVP)
  • Diseño de sello de metal a metal para vástago
  • Almohadilla de acero endurecido y molido
  • 3 Presiones de agrietamiento: 7 psi (estándar), 25 psi y 65 psi (opcional)
  • Rango de temperatura: -4° a 212°F a presión máxima

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    7 psi
  • Caudal máximo
    18 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Longitud total
    2.60 pulg.
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono - Enchapado en zinc
  • Material del sello
    FPM/fluoroelastómero
  • Viscosidad máxima
    335 sus
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo