Descripción general
- Diseño de vástago del asiento trasero
- Asiento integral de metal a metal
- Empaquetadura de PTFE ajustable externamente
- Mango de hierro maleable
- Todas las válvulas se someten a una prueba de presión del 100 %
- Gorro totalmente roscado
- Cumple con los requisitos de MSS SP-99 y SP-105
Especificaciones
- Material del asientoMetal
- Material del sello del vástagoPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono A108
- Tamaño3/8 NPT
- Clasificación de presión5000 psi
- Material del mangoHierro maleable
- Estilo de mangoMango cruzado
- Tipo de vástagoAcero inoxidable A276
- Estándares cumplidosNACE MR1075 (2000) Y MR0103 (2012)