Descripción general
Especificaciones
- AcciónActuación directa
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Caudal máximo28 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Compensación de presiónPresión compensada
- Sexo de conexiónMujer
- Material del selloNitrilo
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- AccionamientoHidráulico
- Longitud total73 mm
- Altura total131.8 mm
- Tipo de montajeEn línea
- Presión máxima de trabajo10000 psi