N30SK
Válvula de aguja hidráulica de acción directa: de acción directa, 5000 psi, 22.5 gpm, +400 °F, 1/2 NPT, acero
Artículo MI #00275796
No. Fabricante N30SK
Precio86.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja hidráulica de acción directa: de acción directa, 5000 psi, 22.5 gpm, +400 °F, 1/2 NPT, acero
Artículo MI #00275796
No. Fabricante N30SK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$86.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N30SK VÁLVULA DE AGUJA

Especificaciones

  • Acción
    Actuación directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Caudal máximo
    22.5 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +400 °F
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Sexo de conexión
    Mujer, hombre
  • Material del sello
    Fluoropolímero
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Longitud total
    67.5 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Presión máxima de trabajo
    5000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo