Descripción general
Descripción del fabricante
N10SSK VÁLVULA DE AGUJA
Especificaciones
- AcciónActuación directa
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Caudal máximo3.2 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+400 °F
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Compensación de presiónPresión compensada
- Sexo de conexiónMujer
- Material del selloFluoropolímero
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- AccionamientoHidráulico
- Longitud total37.4 mm
- Altura total39.8 mm
- Ancho general17.5 mm
- Tipo de montajeEn línea
- Presión máxima de trabajo5000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad