Descripción general
Especificaciones
- AcciónActuación directa
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Caudal máximo3.2 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+400 °F
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Material del cuerpoLatón
- Compensación de presiónPresión compensada
- Sexo de conexiónMujer, hombre
- Material del selloFluoropolímero
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- AccionamientoHidráulico
- Longitud total37.4 mm
- Altura total39.8 mm
- Ancho general17.5 mm
- Tipo de montajeEn línea
- Presión máxima de trabajo2000 psi