Motion
N25B
Válvula de aguja hidráulica de acción directa: de acción directa, 2000 psi, 13.5 gpm, +400 °F, 3/8 NPTF, latón
Artículo MI #00275929
No. Fabricante N25B
Price$84.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja hidráulica de acción directa: de acción directa, 2000 psi, 13.5 gpm, +400 °F, 3/8 NPTF, latón
Artículo MI #00275929
No. Fabricante N25B
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
Su precio$84.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N25B VÁLVULA DE AGUJA

Especificaciones

  • Acción
    Actuación directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Caudal máximo
    13.5 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +400 °F
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPTF
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Sexo de conexión
    Mujer, hombre
  • Material del sello
    Fluoropolímero
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Longitud total
    57.2 mm
  • Altura total
    73.1 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Presión máxima de trabajo
    2000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo