Descripción general
Descripción del fabricante
N30B VÁLVULA DE AGUJA
Especificaciones
- AcciónActuación directa
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Caudal máximo22.5 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+400 °F
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Material del cuerpoLatón
- Compensación de presiónPresión compensada
- Sexo de conexiónMujer, hombre
- Material del selloFluoropolímero
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- AccionamientoHidráulico
- Longitud total67.5 mm
- Altura total70 mm
- Ancho general33 mm
- Tipo de montajeEn línea
- Presión máxima de trabajo2000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad