Motion
N35B
Válvula de aguja hidráulica de acción directa: de acción directa, 2000 psi, 34 gpm, +400 °F, SAE 8 (3/4–16 UNF), latón
Artículo MI #00275933
No. Fabricante N35B
Precio173.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja hidráulica de acción directa: de acción directa, 2000 psi, 34 gpm, +400 °F, SAE 8 (3/4–16 UNF), latón
Artículo MI #00275933
No. Fabricante N35B
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
Su precio$173.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N35B VÁLVULA DE AGUJA

Especificaciones

  • Acción
    Actuación directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Caudal máximo
    34 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +400 °F
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del sello
    Fluoropolímero
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Longitud total
    74.7 mm
  • Altura total
    82.6 mm
  • Ancho general
    41.3 mm
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Presión máxima de trabajo
    2000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo