Descripción general
Especificaciones
- AcciónActuación directa
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Caudal máximo13.5 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+400 °F
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Compensación de presiónPresión compensada
- Sexo de conexiónMujer, hombre
- Material del selloFluoropolímero
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- AccionamientoHidráulico
- Longitud total57.2 mm
- Altura total73.1 mm
- Ancho general27 mm
- Tipo de montajeEn línea
- Presión máxima de trabajo5000 psi