Motion
CP10B
Válvula de retención hidráulica - Montaje en línea, Presión de agrietamiento de 2.5 psi, Caudal máx. de 1.5 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 2000 psi, Tamaño de puerto 1/8 NPT
Artículo MI #00275974
No. Fabricante CP10B
Precio31.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención hidráulica - Montaje en línea, Presión de agrietamiento de 2.5 psi, Caudal máx. de 1.5 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 2000 psi, Tamaño de puerto 1/8 NPT
Artículo MI #00275974
No. Fabricante CP10B
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
Su precio$31.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CP10B VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Carcasa de acero al carbono

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    2.5 psi
  • Caudal máximo
    1.5 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Longitud total
    37.4 mm
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Ancho general
    17.5 mm
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo