Motion
72-904-01

Conbraco
72-904-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - 3000 psi máx., puerto de 3/4 pulg., cuerpo de acero, mango de palanca
Artículo MI #00275982
No. Fabricante 72-904-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
72-904-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - 3000 psi máx., puerto de 3/4 pulg., cuerpo de acero, mango de palanca
Artículo MI #00275982
No. Fabricante 72-904-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
72-904-01 3/4 VÁLVULA DE BOLA
  • Diseño de cuerpo forjado
  • Asientos reforzados
  • Seguro contra incendios “por diseño” (requiere el sufijo -24)
  • Protección contra la corrosión con fosfato de zinc
  • Prensaestopas ajustable
  • Puerto completo
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Palanca de alta resistencia
  • Boss de junta tórica de rosca recta SAE J512/J514

Especificaciones

  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tamaño del puerto
    3/4 pulg.
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    48 Cv
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MSS SP-110
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 3000 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    ASTM A108, acero al carbono cromado
  • Material del vástago
    A108-Carbon Acero
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tamaño de la válvula
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Peso
    3.07 lb
  • UPC_NO
    670750682117
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo