RV-16-01.X/5

HYDAC
RV-16-01.X/5

Válvula de retención hidráulica de VÁLVULA DE COMPROBACIÓN NPT RV-16-01.X/5 3/4" - Montaje en línea, Presión de fisuración de 7 psi, Caudal máx. de 53 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 5000 psi, Tamaño de puerto de 3/4 NPT , Sellos de FPM/fluoroelastómero
Artículo MI #00276055
No. Fabricante RV-16-01.X/5
Precio91.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
RV-16-01.X/5

Válvula de retención hidráulica de VÁLVULA DE COMPROBACIÓN NPT RV-16-01.X/5 3/4" - Montaje en línea, Presión de fisuración de 7 psi, Caudal máx. de 53 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 5000 psi, Tamaño de puerto de 3/4 NPT , Sellos de FPM/fluoroelastómero
Artículo MI #00276055
No. Fabricante RV-16-01.X/5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio91.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RV-16-01.X/5
  • Presión de funcionamiento de 5000 psi
  • Tamaños 9 , 1/8” - 2”
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE y montaje del colector
  • Caudales de hasta 150 gpm
  • Carcasa de acero al carbono
  • Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (para la serie RVP)
  • Diseño de sello de metal a metal para vástago
  • Almohadilla de acero endurecido y molido
  • 3 Presiones de agrietamiento: 7 psi (estándar), 25 psi y 65 psi (opcional)
  • Rango de temperatura: -4° a 212°F a presión máxima

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    7 psi
  • Caudal máximo
    53 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Longitud total
    3.46 pulg.
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono - Enchapado en zinc
  • Material del sello
    FPM/fluoroelastómero
  • Viscosidad máxima
    335 sus
  • Ancho general
    1.44 pulg.
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/4 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo