Descripción general
Descripción del fabricante
77-104-01 VÁLVULA BRONCE
- Asientos y empaquetaduras de RPTFE
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Construcción forjada
- Prensaestopas ajustable
- Topes del mango levantados
- Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
- (-24) A prueba de incendios según API 607 4a ed. clase 600 quemado
- Válvula de 2 vías
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Material del cuerpoBronce
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material de la junta tóricaPTFE
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del vástagoB16 Latón
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Serie77-100
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Longitud total3.12 pulg.
- Ancho general1.37 pulg.
- Peso1.83 libras, 2.2
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad