77-105-01

Conbraco
77-105-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #00276079
No. Fabricante 77-105-01
Precio185.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
77-105-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #00276079
No. Fabricante 77-105-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio185.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
77-105-01 VÁLVULA BRONCE
  • Asientos y empaquetaduras de RPTFE
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Construcción forjada
  • Prensaestopas ajustable
  • Topes del mango levantados
  • Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
  • (-24) A prueba de incendios según API 607 4a ed. clase 600 quemado
  • Válvula de 2 vías

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del vástago
    B16 Latón
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Serie
    77-100
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Longitud total
    3.62 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Peso
    3.32 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo