Descripción general
Descripción del fabricante
72-104-01A VÁLVULA DE ACERO AL CARBONO
- Diseño de cuerpo forjado
- Asientos reforzados
- Seguro contra incendios “por diseño” (requiere el sufijo -24)
- Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
- Prensaestopas ajustable
- Puerto completo
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Palanca de alta resistencia
Especificaciones
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Estilo del cuerpoEn línea
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv48 Cv
- Estándares cumplidosMSS SP-110
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 3000 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Material de la bolaAcero al carbono
- Material del vástagoAcero al carbono cromado
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Tamaño de la válvula3/4 NPT
- Longitud total4.16 pulg.
- Peso3.07 lb
- Tamaño de la tubería3/4 pulg.
- Especificaciones de cumplimientoISO 9001
- Tipo de conexiónFNPT x FNPT
- Tipo de mangoPalanca
- Presión máxima3000 psi CWP
- Presión máxima de vaporWSP de 150 PSI
- Tipo de vástagoAntideflagrante
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- Estructura de la válvula2-Piece
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad