Motion
72-105-01

Conbraco
72-105-01

Válvula de bola de acero al carbono FNPT de 1-1/2 pulg. en línea
Artículo MI #00276095
No. Fabricante 72-105-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
72-105-01

Válvula de bola de acero al carbono FNPT de 1-1/2 pulg. en línea
Artículo MI #00276095
No. Fabricante 72-105-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
72-105-01 VÁLVULA DE ACERO AL CARBONO
  • Diseño de cuerpo forjado
  • Asientos reforzados
  • Seguro contra incendios “por diseño” (requiere el sufijo -24)
  • Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
  • Prensaestopas ajustable
  • Puerto completo
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Palanca de alta resistencia

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Estilo del cuerpo
    En línea
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    65 Cv
  • Estándares cumplidos
    MSS SP-110
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 3000 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material del vástago
    Acero al carbono cromado
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tamaño de la válvula
    1 NPT
  • Longitud total
    4.16 pulg.
  • Peso
    4.91 lb
  • Tamaño de la tubería
    1 pulg.
  • Especificaciones de cumplimiento
    ISO 9001
  • Tipo de conexión
    FNPT x FNPT
  • Tipo de mango
    Palanca
  • Presión máxima
    3000 psi CWP
  • Presión máxima de vapor
    WSP de 150 PSI
  • Tipo de vástago
    Antideflagrante
  • Rango de temperatura
    -20 a 450 °F
  • Estructura de la válvula
    2-Piece

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo