Descripción general
Descripción del fabricante
71-503-01 VÁLVULA
- Regreso de primavera al cierre (-01)
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Todos los componentes de la palanca son de acero inoxidable
- El par operativo es aproximadamente tres veces el par estándar de la válvula
- Asientos reforzados
- Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
- Cumple con MSS SP-110
Especificaciones
- ConexiónRoscado
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
- Material del cuerpoBronce
- Estilo de mangoPalanca de retorno por resorte
- AccionamientoMango de retorno por resorte
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpoEn línea
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv15 Cv
- Estándares cumplidosMSS-SP-110
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Material del sello del vástagoPTFE de llenado múltiple
- Material del mangoAcero inoxidable 304 con agarre de vinilo
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del asientoPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Tamaño de la válvula1/2 NPT
- Longitud total6.94 pulg.
- Peso1.35 lb
- UPC_NO670750679742
- Página de producto del fabricante
- Tamaño de la tubería1/2 pulg.
- Especificaciones de cumplimientoMSS SP-110
- Tipo de conexiónFNPT x FNPT
- Tipo de mangoRetorno de primavera
- Presión máxima600 psi CWP
- Presión máxima de vaporWSP de 150 PSI
- Tipo de vástagoAntideflagrante
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- Estructura de la válvula2-Piece
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad