Descripción general
- Tuberías en línea
- Presión de trabajo: 200 psi en tamaños de 1/4" y 3/8", 150 psi en tamaños de 1/2" a 1"
- Rango de temperatura: temperatura máxima de -40°F a +160°F (+200°F intermitente)
- Medios de comunicación: Aire
- Materiales: Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Diafragma de goma sintética reforzada con tela
Especificaciones
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv5 (entrada a salida) Cv, 5.5 (salida a escape) Cv
- Tamaño del puerto1/2 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- SerieR43100
- Tamaño del puerto de escape0.5000 NPTF
- Longitud total4-1/8 pulg.
- Ancho general3-15/16 pulg.
- Altura total3-15/32 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 160 °F
- Material del cuerpoAluminio
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Rosca estándarNPTF
- Peso1.38 lb
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación