Descripción general
Descripción del fabricante
CILINDRO H-41
Especificaciones
- Tamaño del puerto1/4 NPTF
- Tipo de conexión de varilla de sujeciónSin rosca
- Accidente cerebrovascular1 pulg.
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Fuerza de sujeción máxima361 N
- Acción del pistónDe una sola acción
- Tipo de varillaVarilla única
- Número de interruptores automáticos0
- Tipo de cojínNinguna
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +250 °F
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPTF
- Longitud total del cuerpo4-7/8 pulg.
- Ancho total del cuerpo4-7/16 pulg.
- Altura corporal total3-1/16 pulg.
- Tipo de montajeTerminal lateral único
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Tipo de productoCilindros de aire de abrazadera de retractor
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad