Motion
H-73

Mead
H-73

Cilindro de aire de la abrazadera del retractor -
Artículo MI #00276574
No. Fabricante H-73
Precio1,370.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
H-73

Cilindro de aire de la abrazadera del retractor -
Artículo MI #00276574
No. Fabricante H-73
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
Precio1,370.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO H-73

Especificaciones

  • Tamaño del puerto
    1/4 NPTF
  • Tipo de conexión de varilla de sujeción
    Sin rosca
  • Accidente cerebrovascular
    3 pulg.
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Fuerza de sujeción máxima
    679 N
  • Acción del pistón
    De una sola acción
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPTF
  • Longitud total del cuerpo
    7-5/16 pulg.
  • Ancho total del cuerpo
    5-1/4 pulg.
  • Altura corporal total
    3-11/16 pulg.
  • Tipo de montaje
    Terminal lateral doble
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de abrazadera de retractor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo