V-1

Mead
V-1

Cilindro de aire de la abrazadera del retractor -
Artículo MI #00276581
No. Fabricante V-1
Precio160.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
V-1

Cilindro de aire de la abrazadera del retractor -
Artículo MI #00276581
No. Fabricante V-1
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
Su precio$160.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO V-1

Especificaciones

  • Tamaño del puerto
    1/8 NPTF
  • Tipo de conexión de varilla de sujeción
    Sin rosca
  • Accidente cerebrovascular
    11/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Fuerza de sujeción máxima
    68 N
  • Acción del pistón
    De una sola acción
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPTF
  • Longitud total del cuerpo
    2-5/8 pulg.
  • Ancho total del cuerpo
    2-1/8 pulg.
  • Altura corporal total
    1-9/16 pulg.
  • Tipo de montaje
    Montaje en base
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de abrazadera de retractor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo