Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULA DURAMÁTICA V-10
Especificaciones
- Dirección del flujo4-Way
- Número de pilotosPiloto doble
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.11 Cv
- Rango de presión de funcionamiento+20 a +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +150 °F
- Ancho general1-5/16 pulg.
- Altura total1-5/8 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Material del selloNitrilo
- Longitud total2-3/16 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad