MF1-02

Mead
MF1-02

Control de flujo neumático Mead® MF1-02 , tipo de tubería: en línea, medición: salida del medidor, material del cuerpo: latón
Artículo MI #00276590
No. Fabricante MF1-02
Price$56.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
MF1-02

Control de flujo neumático Mead® MF1-02 , tipo de tubería: en línea, medición: salida del medidor, material del cuerpo: latón
Artículo MI #00276590
No. Fabricante MF1-02
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
Price$56.41/each

Descripción general

Descripción del fabricante
MF1-02 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    En línea
  • Medición
    Salida del medidor
  • Medio de funcionamiento
    Aire, aceite
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • Función de la válvula
    Aguja
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.1 Cv
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    +250 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo