Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
781711704691

Lubricador de aire Micro Mist - 1/2 NPT, caudal: 100 pies3/min, recipiente de metal
Artículo MI #00276653
No. Fabricante 781711704691

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EN 63240-FMG LUBRICADOR 70469

Especificaciones

  • Opciones del recipiente
    Vidrio
  • Material del recipiente
    Metal
  • Capacidad del recipiente
    7 oz
  • Caudal máximo
    100 cfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Longitud total
    3.15 pulg.
  • Altura total
    9.07 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo