Motion
R161L

Arrow
R161L

Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada recta, 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 5 a 125 psi
Artículo MI #00277052
No. Fabricante R161L
Precio33.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
R161L

Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada recta, 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 5 a 125 psi
Artículo MI #00277052
No. Fabricante R161L
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
Su precio$33.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R161L REGULADOR

Especificaciones

  • Flujo de aire máximo
    25 scfm
  • Ajustar rango de presión
    5 a 125 psi
  • Presión máxima establecida
    250 psi
  • Tipo de perilla
    Perilla ajustable
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 120 °F
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Material
    Zinc
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo