R162GL

Arrow
R162GL

Regulador de aire miniatura - 25 scfm, 1/4 NPT, 0 a 60 psi
Artículo MI #00277080
No. Fabricante R162GL
Precio44.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
R162GL

Regulador de aire miniatura - 25 scfm, 1/4 NPT, 0 a 60 psi
Artículo MI #00277080
No. Fabricante R162GL
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
Su precio$44.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R162GL REGULADOR

Especificaciones

  • Flujo de aire máximo
    25 scfm
  • Ajustar rango de presión
    0 a 60 psi
  • Presión máxima establecida
    250 psi
  • Tipo de perilla
    No ascendente
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 120 °F
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    2-3/4 pulg.
  • Altura
    1.7
  • Material
    Zinc
  • Peso
    0.55
  • Ancho
    1.7

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo