Descripción general
Especificaciones
- Flujo de aire máximo15 scfm
- Ajustar rango de presión5 a 100 psi
- Presión máxima establecida100 psi
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de perillaNo ascendente
- Opciones incluidasMontaje en panel
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 150 °F
- Compensación de fluidoAire
- Presión de prueba125 psi
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Ancho general1.63 pulg.
- Altura total2.93 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Presión mínima establecida5 psi
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Peso0.50 lb
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT