Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F383W

Filtro de aire de estilo modular - 40 micras, 110 scfm, puertos 3/8 NPT , recipiente de metal, drenaje automático (normalmente cerrado), con mirilla
Artículo MI #00277089
No. Fabricante F383W

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO F383W 3/8

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Clasificación de micras
    40 micras
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Flujo de aire máximo
    110 scfm
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Automático
  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Capacidad del recipiente
    20 oz
  • Longitud total
    3.75 pulg.
  • Altura total
    10.87 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo