Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Clasificación de micras40 micras
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Material del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeManual
- Flujo de aire máximo245 scfm
- Método de drenajeManual
- Clasificación del filtro40 μm
- Capacidad del recipiente20 oz
- Longitud total3.75 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT
- Peso4.7