Descripción general
Descripción del fabricante
L384W 1/2 LUBRICADOR
Especificaciones
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Material del recipienteMetal
- Caudal máximo142 cfm
- Capacidad del recipiente20.00 oz
- Opciones del recipienteVidrio
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 175 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Longitud total3.75 pulg.
- Altura total11.59 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad