R73G-3R
Regulador de aire miniatura - 144 scfm, 3/8 BSPT, 5 a 150 psi
Artículo MI #00277112
No. Fabricante R73G-3R
Precio123.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - 144 scfm, 3/8 BSPT, 5 a 150 psi
Artículo MI #00277112
No. Fabricante R73G-3R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio123.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R73G-3R

Especificaciones

  • Flujo de aire máximo
    144 scfm
  • Ajustar rango de presión
    5 a 150 psi
  • Presión máxima establecida
    150 psi
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Ancho general
    68 mm
  • Altura total
    135 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °F
  • Presión mínima establecida
    5 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Peso
    1.06 lb
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo