Motion
76-605-01A

Conbraco
76-605-01A

Válvula esférica de 3-Way Apollo® - 3-Way, puerto de 1 pulg., cuerpo de acero inoxidable, palanca
Artículo MI #00277131
No. Fabricante 76-605-01A
Precio556.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
76-605-01A

Válvula esférica de 3-Way Apollo® - 3-Way, puerto de 1 pulg., cuerpo de acero inoxidable, palanca
Artículo MI #00277131
No. Fabricante 76-605-01A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio556.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
76-605-01A VÁLVULA
  • Válvula de bola de acero inoxidable con desviación de 3 vías
  • Cuerpo del molde de inversión
  • Prensaestopas ajustable
  • Asientos reforzados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
  • NSF/ANSI/CAN 61, Anexo G
  • Certificación sin plomo

Especificaciones

  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Conexión
    Roscado
  • Tamaño del puerto
    1 pulg.
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    14 Cv
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 800 psi
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del mango
    Acero inoxidable con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    ASTM A351-CF8M Acero inoxidable
  • Tamaño de la válvula
    1 NPT
  • Peso
    1.86 lb
  • UPC_NO
    670750702211
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo