R353G

Arrow
R353G

Regulador de aire estándar - 80 scfm, puerto NPT 0.3750 , 0 a 125 psi
Artículo MI #00277169
No. Fabricante R353G
Precio103.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
R353G

Regulador de aire estándar - 80 scfm, puerto NPT 0.3750 , 0 a 125 psi
Artículo MI #00277169
No. Fabricante R353G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio103.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R353G REGULADOR

Especificaciones

  • Flujo de aire máximo
    80 scfm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Ajustar rango de presión
    5 a 125 psi
  • Presión máxima establecida
    250 psi
  • Tipo de perilla
    Perilla ajustable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 120 °F
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Longitud total
    2.6563 pulg.
  • Altura total
    5.3750 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Rosca estándar
    NPT
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Tipo de puerto de salida
    Recto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo