Descripción general
Descripción del fabricante
EN62340-G REG CON MANÓMETRO (OLD EN42340-G)
Especificaciones
- Flujo de aire máximo220 scfm
- Ajustar rango de presión5 a 150 psi
- Presión máxima establecida150 psi
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de perillaNo ascendente
- Opciones incluidasSoporte de montaje
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 175 °F
- Compensación de fluidoAire
- Presión de prueba125 psi
- Longitud total3.15 pulg.
- Ancho general2.89 pulg.
- Altura total6.67 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Presión mínima establecida5 psi
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Sexo del puertoMujer
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Peso2.10 lb
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Tipo de rosca del puerto de salidaPTF
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad