EN62350-G
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/4 in, rosca de entrada de PTF, recto, puerto de salida de 3/4 in, rosca de salida de PTF, recto, 5 a 150 psi
Artículo MI #00277235
No. Fabricante EN62350-G
Precio616.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/4 in, rosca de entrada de PTF, recto, puerto de salida de 3/4 in, rosca de salida de PTF, recto, 5 a 150 psi
Artículo MI #00277235
No. Fabricante EN62350-G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$616.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EN62350-G REGULADOR CON MANÓMETRO

Especificaciones

  • Flujo de aire máximo
    220 scfm
  • Ajustar rango de presión
    5 a 150 psi
  • Presión máxima establecida
    150 psi
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de perilla
    No ascendente
  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 175 °F
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Presión de prueba
    125 psi
  • Longitud total
    3.15 pulg.
  • Ancho general
    2.89 pulg.
  • Altura total
    6.67 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Presión mínima establecida
    5 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Peso
    2.13 lb
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    PTF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo