R74G-6R
Regulador de aire estándar - 220 scfm, puerto BSPT 0.7500 , 5 a 150 psi
Artículo MI #00277241
No. Fabricante R74G-6R
Precio142.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - 220 scfm, puerto BSPT 0.7500 , 5 a 150 psi
Artículo MI #00277241
No. Fabricante R74G-6R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$142.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R74G-6R REGULADOR 3/4

Especificaciones

  • Flujo de aire máximo
    220 scfm
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT
  • Ajustar rango de presión
    5 a 150 psi
  • Presión máxima establecida
    150 psi
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 150 °F
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Ancho general
    80 mm
  • Altura total
    170 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Presión mínima establecida
    5 psi
  • Rosca estándar
    BSPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo