Descripción general
Especificaciones
- Acción del pistónDoble acción
- Tamaño del cilindroEstándar
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Accidente cerebrovascular5.000 pulg.
- Tipo de varillaVarilla única
- Tamaño de la varilla0,3125 pulg.
- Tipo de cojínNinguna
- Tamaño de la varilla / Rosca5/16-24
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +250 psi
- Fuerza de empuje a 100 psi0.89 lb
- Fuerza de tracción a 100 psi0.61 lb
- Longitud total9.62 pulg.
- Ancho general1.12 pulg.
- Altura total1.12 pulg.
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Rosca de puerto estándarNPT
- Sexo del puertoMujer
- Presión máxima de funcionamiento+250 psi
- Sexo de la barraHombre
- Tipo de montajeMontaje de pivote
- Tipo de productoCilindros de aire no reparables de cuerpo redondo