Motion
E25-08NC1-1010

Boston Gear (RRX)
E25-08NC1-1010

Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo - Estándar, de acción simple, tamaño de varilla de 0,2500 pulg., diámetro de orificio de 0,7500 pulg., longitud de carrera de 1.0000 pulg., montaje en pivote
Artículo MI #00277867
No. Fabricante E25-08NC1-1010
Precio352.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
E25-08NC1-1010

Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo - Estándar, de acción simple, tamaño de varilla de 0,2500 pulg., diámetro de orificio de 0,7500 pulg., longitud de carrera de 1.0000 pulg., montaje en pivote
Artículo MI #00277867
No. Fabricante E25-08NC1-1010
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
Precio352.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E25-08NC1-1010 CILINDRO

Especificaciones

  • Acción del pistón
    De una sola acción
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Diámetro interno
    0,7500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1.000 pulg.
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Tamaño de la varilla
    0,2500 pulg.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    1/4-28
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +250 psi
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    0.44 lb
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    0.39 lb
  • Longitud total
    11.07 pulg.
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión máxima de funcionamiento
    +250 psi
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de montaje
    Montaje de pivote
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire no reparables de cuerpo redondo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo