Descripción general
Especificaciones
- Acción del pistónDe una sola acción
- Tamaño del cilindroEstándar
- Diámetro interno0,7500 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.000 pulg.
- Tipo de varillaVarilla única
- Tamaño de la varilla0,2500 pulg.
- Tipo de cojínNinguna
- Tamaño de la varilla / Rosca1/4-28
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +250 psi
- Fuerza de empuje a 100 psi0.44 lb
- Fuerza de tracción a 100 psi0.39 lb
- Longitud total5.94 pulg.
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Rosca de puerto estándarNPT
- Sexo del puertoMujer
- Presión máxima de funcionamiento+250 psi
- Sexo de la barraHombre
- Tipo de montajeMontaje de la nariz
- Tipo de productoCilindros de aire no reparables de cuerpo redondo