Descripción general
- Cuenta con malla 50 , malla de acero inoxidable autolimpiable, carcasa de aluminio resistente a la corrosión, alto flujo y contrapresión mínima
- Forma rápida y económica de ayudar a reducir el ruido en el área de trabajo y proteger el interior de las válvulas neumáticas de la contaminación
- Presión máxima de suministro: 300 psi
- Temperaturas de funcionamiento: 35°F a 160°F
- PRECAUCIÓN: El funcionamiento a temperaturas cercanas a 32°F podría provocar la congelación debido a la humedad de la línea de aire
Especificaciones
- Medio de funcionamientoAire
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Tamaño hexagonal5/8 pulg.