ASQF-4M

Arrow
ASQF-4M

Silenciador y silenciador de alta resistencia ASQF - Tamaño de puerto 1/2 NPT , longitud total 3-1/4 in, tamaño hexagonal 1 in
Artículo MI #00278088
No. Fabricante ASQF-4M
Precio16.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
ASQF-4M

Silenciador y silenciador de alta resistencia ASQF - Tamaño de puerto 1/2 NPT , longitud total 3-1/4 in, tamaño hexagonal 1 in
Artículo MI #00278088
No. Fabricante ASQF-4M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ASQF-4M MUFFLER
  • Cuenta con malla 50 , malla de acero inoxidable autolimpiable, carcasa de aluminio resistente a la corrosión, alto flujo y contrapresión mínima
  • Forma rápida y económica de ayudar a reducir el ruido en el área de trabajo y proteger el interior de las válvulas neumáticas de la contaminación
  • Presión máxima de suministro: 300 psi
  • Temperaturas de funcionamiento: 35°F a 160°F
  • PRECAUCIÓN: El funcionamiento a temperaturas cercanas a 32°F podría provocar la congelación debido a la humedad de la línea de aire

Especificaciones

  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo