Descripción general
- Bronce sinterizado poroso unido directamente a accesorios roscados de tubería de acero niquelado para difundir el aire y amortiguar el ruido de los puertos o válvulas de escape, cilindros y herramientas neumáticas
- Reduce el ruido del escape según los requisitos de OSHA
- También se utiliza como filtros para gasolina, aceite y aire
- La unidad estándar contiene un elemento de 40 micras (20 o 90 elementos disponibles en pedido especial)
- Presión máxima de funcionamiento: 300 psi
- Temperatura de funcionamiento: 35°F a 300°F
- Fabricante: neumáticos Arrow
Especificaciones
- Medio de funcionamientoAire
- Clasificación del filtro42 micras
- Diámetro11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Caudal9.5 scfm
- Reducción del ruido81 dB
- Rango de presión de funcionamientoMáx. 300 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 35° a 300° F