ASP-4

Arrow
ASP-4

Silenciador neumático - Reducción de ruido de 92 dB, caudal de 17 scfm, longitud total de 7/8 in
Artículo MI #00278115
No. Fabricante ASP-4
Precio6.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
ASP-4

Silenciador neumático - Reducción de ruido de 92 dB, caudal de 17 scfm, longitud total de 7/8 in
Artículo MI #00278115
No. Fabricante ASP-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MUFFLER DE ESCAPE ASP-4
  • Bronce sinterizado poroso unido directamente a accesorios roscados de tubería de acero niquelado para difundir el aire y amortiguar el ruido de los puertos o válvulas de escape, cilindros y herramientas neumáticas
  • Reduce el ruido del escape según los requisitos de OSHA
  • También se utiliza como filtros para gasolina, aceite y aire
  • La unidad estándar contiene un elemento de 40 micras (20 o 90 elementos disponibles en pedido especial)
  • Presión máxima de funcionamiento: 300 psi
  • Temperatura de funcionamiento: 35°F a 300°F
  • Fabricante: neumáticos Arrow

Especificaciones

  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Clasificación del filtro
    43 micras
  • Diámetro
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    7/8 pulg.
  • Caudal
    17 scfm
  • Reducción del ruido
    92 dB
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máx. 300 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 35° a 300° F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo