Descripción general
- Bronce sinterizado poroso unido directamente a accesorios roscados de tubería de acero niquelado para difundir el aire y amortiguar el ruido de los puertos o válvulas de escape, cilindros y herramientas neumáticas
- Reduce el ruido del escape según los requisitos de OSHA
- También se utiliza como filtros para gasolina, aceite y aire
- La unidad estándar contiene un elemento de 40 micras (20 o 90 elementos disponibles en pedido especial)
- Presión máxima de funcionamiento: 300 psi
- Temperatura de funcionamiento: 35°F a 300°F
- Fabricante: neumáticos Arrow
Especificaciones
- Medio de funcionamientoAire
- Clasificación del filtro44 micras
- Diámetro1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Caudal32 scfm
- Reducción del ruido99 dB
- Rango de presión de funcionamientoMáx. 300 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 35° a 300° F