Descripción general
Especificaciones
- Acción del pistónDoble acción
- Tamaño del cilindroEstándar
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Accidente cerebrovascular1.000 pulg.
- Tipo de varillaVarilla única
- Tamaño de la varilla0,5000 pulg.
- Tipo de cojínNinguna
- Tamaño de la varilla / Rosca1/2-20
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +250 psi
- Fuerza de empuje a 100 psi3.14 lb
- Fuerza de tracción a 100 psi2.84 lb
- Longitud total7.87 pulg.
- Ancho general2.08 pulg.
- Altura total2.08 pulg.
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Rosca de puerto estándarNPT
- Sexo del puertoMujer
- Presión máxima de funcionamiento+250 psi
- Sexo de la barraHombre
- Tipo de montajeMontaje de pivote
- Tipo de productoCilindros de aire no reparables de cuerpo redondo